曜日別特売
CDM2E25TNV-125AZ-M9BAL-XC6 CD Series(CDM2E25TNV) SMC 34830136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2E25TNV)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個注文コード34830136品番CDM2E25TNV-125AZ-M9BAL-XC6
参考基準価格(税別)¥22,110販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)125クッション(A) エアクッションねじの種類(TN) NPTリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする