曜日別特売
M6X8 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34841511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6X8 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34841511
M6X8 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34841511
M6X8 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34841511

六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(30個)
1パック(30個)
1パック(28個)
1パック(27個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(14個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×8
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M8×10
M8×12
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×70
M8×75
M10×15
M10×16
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M10×75
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
M12×55
M12×60
M12×65
M12×70
M12×75
ねじの呼びM6
長さ(mm)8
内容量1パック(30個)注文コード34841511品番M6X8
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM6長さ(mm)8材質/仕上鉄/三価ホワイトねじピッチ1種別全ねじ六角高さ(mm)4六角対辺(mm)10頭部形状六角寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×8ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34841685
2022-10-24
用途: 部品取り付け用

三価ホワイトで何も問題がありませんでした。また購入します

対象商品 : 34841974
2022-03-11
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

ボルトが錆たので新しものと交換しました。特に問題なしです。

対象商品 : 34841703
2016-11-29
用途: 締め込み用
教育・研究機関

安いので心配しましたが、普通の六角ボルトで普通に使えています。

対象商品 : 34841773
2017-08-04
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

レストアに必要なパーツが容易に入手でき助かります。

対象商品 : 34841536
2016-03-10
用途: 取り付け

使いやすい

対象商品 : 34841974
2017-10-25
用途: 鉄板の二枚重ねに使用
株式会社平田工業所

ねじ部の仕上がりが悪くナットが手ではまらないスパナで2回ほどまわして使用している。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 34841633
2011-10-19
用途: 防雪用ポリカ板・のべ8カ所の板止め用に。取り外し可能用です。

ぴったりネジ・寸法でした。とても良かったです。

対象商品 : 34841685
2017-09-27
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

頭の文字が無いと嬉しいのですが、そんなボルトは無理です?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3590:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする