400-208-50 VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイ 34843611

400-208-50 VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイ 34843611
400-208-50 VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイ 34843611

VP・VU兼用目皿(接着式)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)2適合VP・VU管兼用(接着式)注文コード34843611品番400-208-50
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

巣はネジ止め式

寸法H(mm)25寸法B(mm)62寸法C(mm)47仕様目皿はネジ止め式適合VP・VU管兼用(接着式)トラスコ品番419-0521材質黄銅呼び径(B)2寸法A(mm)51/56外径(Φmm)62呼び径(A)50アズワン品番64-9669-52入数10/箱、100/梱商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 風呂のメンテナンス
教育・研究機関

以前使っていた物が劣化のため壊れてしまいました。
サイズを確認して取り付けるとピッタリとおさまりました。
その後、状態は良好です。

対象商品 : 34843602
2020-11-13
用途: 修理
キャンパーズイン、ジャパン株式会社サービス業

目皿部品のみ必要でしたが、丁寧な対応いただけましたので今後発注の予定です。

対象商品 : 34843636
2018-12-05
用途: 露天風呂周囲の排水
サービス業

初めてモノタロウから商品を購入しましたが、
発送も迅速で、商品も満足しています。

対象商品 : 34843627
2018-05-12
用途: 施設管理を担当しています。メンテナンス時に使用する。
その他業種

出来れば目皿単品の物が有ればありがたいと思います。

対象商品 : 34843627
2014-06-13
用途: お客様用
建設業・工事業

とにかく安くて良い、お客様も満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする