大塚刷毛製造
ハンドブラシ 6D3型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
材質(ブラシ部)
豚毛
ラッピング
ナイロン
豚毛
ワイヤー
毛丈(mm)
15
15
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34843837
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
バリ取り、こびりついた汚れ落とし等
材質(ブラシ部)
豚毛
ブラシ丈×長さ(mm)
15×120
毛丈(mm)
15
ブラシ幅(mm)
46
タイプ
ブラシ形状3行
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。