曜日別特売
- 竹ヨージ 240mm 大塚刷毛製造 34843925

竹ヨージ 240mm

(2件のレビュー)
材質(ブラシ部)ステンレス
内容量1本注文コード34843925品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)240毛丈(mm)11植付(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34843925
2020-11-13
用途: 金属磨き

汚れ落としに使っています。使い方が悪いのか毛がすぐに丸まります。もう何本も買いました。安いから仕方ないか。竹の持ち手はいいですね。

対象商品 : 34843934
2019-10-10
用途: 錆おとし
卸売・小売業

思っていたより毛が柔らかい。もう少し毛が多く硬いのを同価格でほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする