曜日別特売
CDW-42 真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 34844223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)10
軸径(Φmm)5
全長(mm)250
植付(mm)80
内容量1本注文コード34844223品番CDW-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250外径(Φmm)10植付(mm)80軸径(Φmm)5軸長(mm)170線径(Φmm)0.15管径(Φmm)13材質(ブラシ部)真鍮
注意
※2024年1月より品番表記が変更となりました。仕様等に変更はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34844214
2023-02-05
用途: エンジン分解時の清掃

真鍮が密に巻かれていて磨きやすいです。
サイズ違いも購入しました。
オイル通路の清掃やステム穴のカーボン除去に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 34844232
2022-06-27
用途: ナット内部の掃除
株式会社ニシード

ナイロン系のブラシは沢山ありますが、金属性が無かったため
使います。
熱い部材内部の掃除に適しております。

1が参考にしています
対象商品 : 34844214
2021-04-28
用途: 音楽機材φ6.3ジャックの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

しばらく使用しなかった音楽機材のφ6.3ジャック内壁を磨くのに入手。φ6と言いつつφ6.2~6.5程度の外径なのでφ6.3内壁磨きに最適である。

1が参考にしています
対象商品 : 34844232
2019-02-19
用途: ライブスチームの煙管清掃

全長が170MMで短いため、真鍮の対辺7MMの六角棒を圧入して全長600MMとして使っています。六角棒をある圧入しなくても良いように、全長600MMのブラシがあるといいです。

2が参考にしています
対象商品 : 34844214
2017-10-13
用途: バイクのエンジンフィンのサビ落とし

今回で2本目です。アルミフィンのサビ落としに重宝しています。3~5本セットにして価格を抑えたセットの販売をしてほしい。

4が参考にしています
対象商品 : 34844214
2017-07-01
用途: 機械の穴の掃除に使っています
福本光男

機械の油穴の掃除に使っていますキリコがよく詰まるので穴の中に油と霧子がこびりついた穴でもよく取れていいですが突っ込むときに軸がよく曲がるのでもう少し軸が曲がりにくいものにしてほしいです

3が参考にしています
対象商品 : 34844223
2017-10-08
用途: バーデイ-50

空冷エンジンのフインのアルミ錆び除去に購入しました 細めと中間の2本購入しましたが 綺麗になりました

1が参考にしています
対象商品 : 34844241
2017-07-11
用途: 車のエアコンのエバポレーターのゴミ掃除に、使ってます。!。
m's project

この使い方には、もう少し取っ手が長い方がいいかもです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする