曜日別特売
P-21 P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子) 34846691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-21 P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子) 34846691
P-21 P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子) 34846691
P-21 P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子) 34846691

P-試験管 直口

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25本)
容量(mL)42
42
2.5
3
4
5
6
6.5
7
10
15
12
22
16
17
26
28
19
56
60
75
90
長さ(mm)200
外径(Φmm)21
内容量1箱(25本)注文コード34846691品番P-21
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。

肉厚(mm)1.3外径(Φmm)21TGK品番717-03-05-59内径(Φmm)18.4タイプ直口長さ(mm)200容量(mL)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06664716
2022-11-25
用途: 一輪挿しとして

本来の目的とは異なりますが、耐久性があるので安心して使用できます。ソーダガラスのよう酸っぱいにおいがして曇ることもないのも有難いです。今後もリピートするつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 06664673
2021-08-03
用途: 化学分析
製造業

他社品を使用していましたが、納期が間に合わなかったため、こちらを注文しました。
使用上問題なく、大変助かりました。有難うございました。

2019-07-07
用途: 切り花を立てるのに

試験管たても同時に注文しました。
大きめな花で生け花をディスプレイする時は、試験管2つ分を空けてたてるといいかも?
商品の欠損もなく安心できました!
次回も購入してみようと思います。
清掃道具のブラシも買っておく予定

1が参考にしています
対象商品 : 06664716
2018-05-22
用途: インテリア
NPO法人 青眼医療・福祉・介護関連業

丁寧な商品説明で購入しやすかった。
また、迅速な対応でとても良かったです。

対象商品 : 05783172
2018-05-05
用途: 花器として使用
卸売・小売業

開封したところ、3本、割れていました。
「割れ物注意」と梱包に記してあれば防げたかもしれません。
その点をご注意いただきたいと思います。

対象商品 : 05783102
2017-03-07
用途: 一輪挿し

一輪挿し用に購入しました。商品は満足しています。ただ、割れてしまっているものがあったので、☆4個の評価にしました。おそらく配送時に破損したのではないかと思います。また、急ぎで必要だったので交換申請はしませんでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 06664691
2017-05-21
用途: 生花の一輪差し

105mmのを欲しかったんですが100本単位は多すぎでこちらを購入して105mmに切断して使っています。
全てのサイズで20本単位くらいで購入できれば趣味にも使えると思う。

対象商品 : 34846673
2016-04-22
用途: この商品は、一輪挿しとして使用します。
和産業有限会社製造業

商品の品質はとても良いです、有難うございました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする