SBI15+(161~219)N 【オーダー】リニアレール(寸法指定) SBC 34851424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBI15+(161~219)N 【オーダー】リニアレール(寸法指定) SBC 34851424
SBI15+(161~219)N 【オーダー】リニアレール(寸法指定) SBC 34851424

【オーダー】リニアレール(寸法指定)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
レール長さLO(mm)161~219
161~219
221~279
281~339
341~399
401~459
461~519
521~579
581~639
641~699
701~759
761~819
821~939
941~999
1001~1059
1061~1119
1121~1179
1181~1239
1241~1359
1361~1479
1481~1599
1601~1719
レール幅W1(mm)15
内容量1本注文コード34851424品番SBI15+(161~219)N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
レール長さLO(mm)161~219種類レール単品レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)13寸法D(Φmm)7.5寸法d(Φmm)4.5寸法F(mm)60寸法G(mm)20寸法h(mm)5.5質量(kg/m)1.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする