曜日別特売
132304 0004 特撰 ポスター筆 大塚刷毛製造 34852422

 

132304 0004 特撰 ポスター筆 大塚刷毛製造 34852422
132304 0004 特撰 ポスター筆 大塚刷毛製造 34852422
132304 0004 特撰 ポスター筆 大塚刷毛製造 34852422
132304 0004 特撰 ポスター筆 大塚刷毛製造 34852422

特撰 ポスター筆

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本サイズ(号)4注文コード34852422品番132304 0004
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ポスターの面塗や、塗装の細かい作業に。

サイズ(号)4材質(軸)プラ軸寸法(mm)12.6全長(mm)245毛丈(mm)16毛材山羊毛刷毛幅(mm)12.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02441275
2022-04-30
用途: 塗装用

狭い部分や端を塗る際に使用します。耐久性もありそうで良い筆です。

対象商品 : 02441293
2021-09-26
用途: 塗装作業時
製造業

塗料が程よくつき、掠れにくく、伸びが良いです。
毛の量が多いと、含みは良いですが、塗料がのりにくく、掠れ、もたつくのですが、
この商品は、毛の量が程よく少ないので、
根本から塗料が垂れることもなく、塗りやすいです。
やっとよいポスター筆に出会いました。

対象商品 : 38102556
2022-04-06
用途: 補修時
製造業

他の商品と比べて使用しましが、持ちがよかったです。

対象商品 : 02441275
2015-09-08
用途: 浸炭焼入れ時の浸炭防止剤を塗布するのに使用
株式会社栗山熱処理

液が塗りやすく、伸びがよい。毛が抜けにくく長持ちします。

対象商品 : 02441293
2013-12-24
用途: 看板用描き文字
シンプラン建設業・工事業

使い易くペンキの含みも良く描きやすいと思います。

対象商品 : 02441293
2017-07-25
用途: ねぶたの色付け
その他業種

水彩の染料を塗るため、もうチョット筆の毛が長いの欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 02441293
2008-12-05
用途: 小物の塗装
株式会社三好機械製作所

プラ軸なので、ラッカーシンナー等につけると軸が溶けて使い物にならない。5号で竹軸タイプを販売して欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする