曜日別特売
27932 六角軸 ダイヤモンド砥石 RELIEF 34852702

27932 六角軸 ダイヤモンド砥石 RELIEF 34852702
27932 六角軸 ダイヤモンド砥石 RELIEF 34852702

六角軸 ダイヤモンド砥石

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)10
砥石長(mm)20
寸法(mm)Φ10×20
先端形状砲弾型
内容量1個注文コード34852702品番27932
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。

用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。外径(Φmm)10砥石長(mm)20寸法(mm)Φ10×20先端形状砲弾型砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34852702
2022-07-18
用途: ステンレスのバリ取り
その他業種

SUS304パイプを砥石で切断した後のバリを除去するために購入しました。
はじめからグリグリ頑張ると除去できないこともあり、時間もかかります。
ルーターの切断砥石でバリをあらかた取り除き、くるくるリーマーで整えてから使うと早く仕上がりました。

対象商品 : 34852684
2020-04-25
用途: 御社モノタロウで購入した日動工業のスーパーLEDライトのスイッチ取り付け作業

普通と砥石と違いダイヤモンドですので作業性が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 34852684
2018-07-17
用途: 硝子の面取り
その他業種

硝子の面取りをしたいが、どの砥石が良いのか分からないので、取り合えずダイヤモンド砥石なら削れると思い購入しましたが、使用の結果全く削れませんでした。
何方か硝子を削れる砥石を教えて下さい。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ガラスを削れる砥石とのことですが、下記はいかがでしょうか。
■SK-11 六角軸ダイヤモンドバー
注文コード 67380958 品番 DIA-3HEX
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/6738/0958/
ご確認の上、ご検討いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 34852736
2016-11-14
用途: タイル目地除去
建設業・工事業

拡大写真ではトンガリ状なのに現物の先端は砥石のない 丸形状。よく見るとパッケージの写真は現物と同じなので、よく見ろって話?買い直しです。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品画像を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする