CL100-100 エアチューブブラケット CLタイプ 岩田製作所 34858013

※代表画像

CL100-100 エアチューブブラケット CLタイプ 岩田製作所 34858013
CL100-100 エアチューブブラケット CLタイプ 岩田製作所 34858013

エアチューブブラケット CLタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法L(mm)100寸法H(mm)100注文コード34858013品番CL100-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥940

スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。

材質
ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)
用途エアチューブ、配線等の固定寸法B(mm)125寸法H(mm)100寸法L(mm)100寸法W(mm)145材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34858013CL100-10039192431CL100-100CL100-100 エアチューブブラケット ストレートタイプ1 岩田製作所 39192431エアチューブブラケット ストレートタイプ1岩田製作所1個
929
税込1,022
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする