曜日別特売
2020-931~945L アルミフレーム2020タイプ 寸法カット品 大阪魂 34863062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2020-931~945L アルミフレーム2020タイプ 寸法カット品 大阪魂 34863062
2020-931~945L アルミフレーム2020タイプ 寸法カット品 大阪魂 34863062
2020-931~945L アルミフレーム2020タイプ 寸法カット品 大阪魂 34863062

アルミフレーム2020タイプ 寸法カット品

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード34863062品番2020-931~945L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
用途
小型安全カバーなどの用途に
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4
Iy=7.87×103mm4
材質A6063S-T5長さ(mm)931~945寸法(mm)20×20質量(kg/m)0.53表面処理アルマイト伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面積(mm2)194.7
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34862703
2012-04-04
用途: 製品ラックを作りました。
STEC

表面キズが無く、切断面もとてもキレイで良かったです。
大手メーカーと比べても問題ないと思います。
これからも使いたいです。
お願いとしてはカット寸法300mm以下の短い物の
取り扱いをお願い意したいです。

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
また、弊社販売商品に対する嬉しいお言葉を頂戴し、大変嬉しく思います。
今後、ご利用頂くに当たり、ご意見などございましたらまたいつでもお気軽にお問合せ下さい。
商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする