曜日別特売
- 仁王ウレタンコート手袋 手の平タイプ 宇都宮製作 34872661

仁王ウレタンコート手袋 手の平タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10双)注文コード34872661品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手の平にウレタン樹脂をコーティングしており、すべり止め効果があります。
シームレス加工で伸縮性・通気性に優れています。
長繊維ウーリーナイロン糸を使用し低発塵手袋としてお使い頂けます。

用途
弱電、精密、一般機械の組立作業
食品、製薬業の検査工程
各種研究機関
農業、園芸
自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
材質
(繊維部分)ナイロン
(コーティング部分)ポリウレタン
サイズM全長(cm)22手の平幅(cm)9中指長(cm)7.8入数(双)10機能通気性・伸縮性コーティング手の平コートゲージ数15アズワン品番64-5043-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34872661
2015-10-14
用途: 検査、選別

問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする