宇都宮製作
仁王ウレタンコート手袋 手の平タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(10双)
注文コード
34872686
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手の平にウレタン樹脂をコーティングしており、すべり止め効果があります。
シームレス加工で伸縮性・通気性に優れています。
長繊維ウーリーナイロン糸を使用し低発塵手袋としてお使い頂けます。
用途
弱電、精密、一般機械の組立作業
食品、製薬業の検査工程
各種研究機関
農業、園芸
自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
材質
(繊維部分)ナイロン
(コーティング部分)ポリウレタン
サイズ
XL
全長(cm)
24
手の平幅(cm)
9.5
中指長(cm)
8.8
入数(双)
10
機能
通気性・伸縮性
コーティング
手の平コート
ゲージ数
15
アズワン品番
64-5043-54