曜日別特売
KVC-36 12芯(6P)×0.2SQ 電子機器配線ケーブル 倉茂電工 34877385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KVC-36 12芯(6P)×0.2SQ 電子機器配線ケーブル 倉茂電工 34877385
KVC-36 12芯(6P)×0.2SQ 電子機器配線ケーブル 倉茂電工 34877385
KVC-36 12芯(6P)×0.2SQ 電子機器配線ケーブル 倉茂電工 34877385

電子機器配線ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻芯数(C)12導体外径(Φmm)0.38注文コード34877385品番KVC-36 12芯(6P)×0.2SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル

用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブル芯数(C)12対数(P)6シース色導体外径(Φmm)0.38全長(m)50概算質量(kg/km)60公称断面積(mm2)0.2仕上外径(Φmm)7定格温度(℃)80定格電圧(V)150適合規格ULAWM2576RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気用品安全法を取得しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする