曜日別特売
3NV-10 インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878121

3NV-10 インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878121
3NV-10 インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878121

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)10
二面幅S(mm)10
全長(mm)29.0
内容量1個注文コード34878121品番3NV-10
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P3016S
Oリング/RINGP16S
用途インパクトレンチで使用します対辺寸法(mm)10差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)29.0質量(g)35トラスコ品番356-6188寸法L(mm)29.0寸法d(mm)9.0寸法L1(mm)8寸法D1(mm)15.5寸法D2(mm)19穴角6角二面幅S(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34878216
2017-10-01
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスもよく、使用してみて全く問題ありません。

対象商品 : 34878121
2016-05-30
用途: 車のパーツの脱着

丈夫そうで長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする