3NV-19L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878322

3NV-19L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878322
3NV-19L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878322

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)19
内容量1個注文コード34878322品番3NV-19L
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
適合
ピン/P3016S
Oリング/RINGP16S
対辺寸法(mm)19差込角(mm)9.5全長(mm)55質量(g)150トラスコ品番356-6331材質構造用鋼寸法L(mm)55寸法d(mm)16寸法L1(mm)13差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)28.0寸法D2(mm)19二面幅S(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする