曜日別特売
4NV-23 インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878471

4NV-23 インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878471
4NV-23 インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878471

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅S(mm)23
内容量1個注文コード34878471品番4NV-23
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P3020S
Oリング/RP20S
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅S(mm)23トラスコ品番356-6781質量(g)122寸法L(mm)40寸法d(mm)20寸法L1(mm)15寸法D1(mm)33.0寸法D2(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34878496
2025-05-02
用途: FB70AB キャンターガッツのホイールナット取り外し
大石電化サービス建設業・工事業

マキタの18Vインパクトレンチに付けて使用しました。
マキタのケースに入るので、緊急時のために入れっぱなしにしておくつもりです。

対象商品 : 34878462
2024-03-25
用途: 機械メンテナンス

農機具のロータリー爪交換に使用、使用中のソケットが緩んできたので、インパクト用の方が強いかと思い使用しています。

対象商品 : 34878392
2021-08-19
用途: 固いナット/ボルトの取り外し

インパクトソケットにしては珍しくメッキされているので、錆が発生しにくくて良いです。国産一流メーカー品なのに、価格が安い。

対象商品 : 34878426
2021-04-23
用途: 車のメインテナンス
医療・福祉・介護関連業

新たに購入したインパクトレンチ用に購入、スムーズに作業が進められました

対象商品 : 34878392
2020-12-21
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

14って以外とインパクトで使用する頻度が高いので、購入しました。高級感あるカラーが気に入ってます。KメーカーよりTONEの方が好きです

対象商品 : 34878514
2020-07-15
用途: バイクの整備に使用

問題ありません。
DIYで使う分には一生モノとなるでしょう。

対象商品 : 34878426
2019-04-16
用途: トラクター爪交換
殖彩農・林・水産業

がたつきの無い素晴らしいサイズ感。
錆びた農機メンテには使いづらい場面も。

対象商品 : 34878392
2018-03-30
用途: タイヤ交換
その他業種

バイクのタイヤ交換で使用しましたが問題ありません。
とても良い商品だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする