曜日別特売
6NV-22L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878916

6NV-22L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878916
6NV-22L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878916

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)22
22
18
19
21
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
41
46
50
55
二面幅S(mm)22
22
18
19
21
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
41
46
50
55
全長(mm)85
内容量1個注文コード34878916品番6NV-22L
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P4033S
Oリング/RAS322S
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。対辺寸法(mm)22差込角(mm)19全長(mm)85質量(g)428寸法L(mm)85寸法d(mm)18寸法L1(mm)15寸法D1(mm)33.0寸法D2(mm)38二面幅S(mm)22トラスコ品番356-7036材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75150187
2021-06-20
用途: 風車解体
株式会社カタヤマCS建設業・工事業

問題なく現場で活躍しております。オーリングの取り外しを柔らかくして欲しいです。

対象商品 : 75150162
2018-07-17
用途: 38mmのナット外し
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度は少ないですが、洗濯機の洗濯槽脱着に使用しました。インパクトで数秒で取り外し出来満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 75150171
2022-01-25
用途: 鉄骨建て方 A-BOLT締め付け
建設業・工事業

長さ100mmをもう少し長いのが欲しい。150mm合ったほうがいいです。現場のアンカーBOLTが長かったために。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする