曜日別特売
TB6101B シャーシー塗装剤 パスターブラック(油性) スリーボンド 34880562

シャーシー塗装剤 パスターブラック(油性)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード34880562品番TB6101B
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。

用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。ブラックタイプ油性・速乾成分トルエン.カーボンブラック.アスファルト.可塑剤.ブタン.ジメチルエーテル仕様速乾性で塗装後5~10分で乾燥します。なお、オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤はしようしていません。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34880562
2022-07-27
用途: 2tトラック下廻り塗装
その他業種

期待通りで特に不満はありません。耐久性はこれから…

1が参考にしています
対象商品 : 34880562
2017-04-17
用途: 車体下回りの強化パーツの塗装

吹き付けの噴射範囲などは満足ですが、もう少し早く乾くと楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする