イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
NX493 塩害ガードホワイト 1kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1缶(1kg)
注文コード
34880885
品番
00493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。
密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。
チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途
自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色
白
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
909g
危険物の性状
非水溶性