曜日別特売
00777 NX777 ガラス美人 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 34881183

NX777 ガラス美人

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500g)注文コード34881183品番00777
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。
頑固な油膜をカンタン除去。
劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど適合油膜、ウロコ付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量452mL危険物の性状水溶性
注意
※強い研磨力がありますので使用前に取り扱い説明書をよく読んでご使用ください。オービタルサンダーを使用する際は本品及び機械の取り扱い説明書を読んで正しくお使いください。炎天下での使用はさけてください。使用後は施工したガラス及び使用用具を良く水洗いしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34881183
2024-03-13
用途: 社用車に使用
その他業種

以前から気になっていましたガラス美人を購入に至りました。軽度のウロコならウエスで簡単にとれましたが、一般的に売られている色々なガラス研磨剤を使用した結果、ポリッシャーも使い相当なウロコ(6年くらいはノーメンテ)などでくすんでしまったガラスの汚れも楽に取ることができました。お値段は張りますが労力も含めて値はある一品だとと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34881183
2020-11-01
用途: 自動車フロントガラスにて使用
株式会社ストリートライフ自動車・二輪車・自転車関連業

色々とシリコン除去剤を使用してきましたがこれを使い出してから数年、
リピート買いをしております。

3が参考にしています
対象商品 : 34881183
2020-10-28
用途: ガラスのうろこ取り
有限会社アイ・マックスマックス自動車・二輪車・自転車関連業

思いのほかとれました!うろこのひどい車でもう一度試したいですね
コスパは最高だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 34881183
2020-07-04
用途: トラクターのガラス
桑原農場農・林・水産業

農家でトラクター使ってますが、農薬散布時の農薬がガラスに付着して、時間が経つと白っぽくウロコみたいに落ちなくなりました。今回この商品を使ってみると綺麗に落ちました。他の色々な商品を試しましたが、これほど綺麗に落ちた商品はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 34881183
2020-06-09
用途: 自動車ガラスの油膜、ウロコ・シミ落としに。

購入後、すぐに使う機会がなかったのですが、
ようやく試す機会がやってきたので試してみました。
今回、手磨きで油膜を落とす作業をしてみたのですが、
かなり綺麗になりました。
夏場の納車前の洗車の際、直射日光を避けて建物内で注意してやっていても、結構シミが出来てしまったりするので、今後強い味方になりそうです。

対象商品 : 34881183
2020-03-20
用途: 古い車のヘッドライト
製造業

ガラス製のヘッドライトを、付属のスポンジを使用し磨きました。ウロコとエッジ部の汚れもきれいに落すことができました。

対象商品 : 34881183
2019-11-05
用途: 車の窓の油膜除去
医療・福祉・介護関連業

びっくりするくらいきれいに取れます。雨の日などギラギラしていたフロントガラスが透明度がましたかと思うほどきれいになります。また、施工前と後でとは、タオルの動きが違います。引っ掛かりがなくなりスムースに動きます。頑固なうろこは数回施工しないと取れない様です。乾燥が早いので、不織布には少し取り、霧吹きで僅かに水分を加えながらやると作業が楽になります。

1が参考にしています
対象商品 : 34881183
2019-09-02
用途: 良い
運輸・通信業

窓のウロコも取れるので買って良かった。なかなか良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする