三友
ポリエステル混撚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1巻(50m)
1巻(10m)
太さ(Φmm)
12
9
12
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34883694
品番
HR-1685
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
しなやかで強度があり、耐水性に優れている。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
50
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
オレンジ
種類
3ツ打
包装形態
シュリンクパック
質量(g)
3200
引張強度(kg)
約1050
安全強度(kg)
約210