曜日別特売
357-671 マルチ寸ベラ ミニ ヤヨイ化学 34884491

マルチ寸ベラ ミニ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃幅(mm)90
刃厚(mm)0.6
内容量1個注文コード34884491品番357-671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。
ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。
手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。

寸法(mm)90刃幅(mm)90板厚(mm)(ハンドル)9刃厚(mm)0.6材質(ハンドル)白カバ圧縮材質(ブレード)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34884473
2019-04-06
用途: 内装仕上げ
はりかえ専科建設業・工事業

小さいサイズながら持ちやすく、細かい箇所のカットに使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 34884464
2017-11-28
用途: クロス施工時
あらいぐま建装建設業・工事業

幅狭で活躍してます。道具袋にひとつあると便利です(^_^)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする