ヤナセ(柳瀬)
超硬カッターセット(6mm軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(8本)
注文コード
34886101
品番
RB8-6SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
セット内容
とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、
計8本
刃径×刃長×軸径×軸長(mm)
【とんがり先丸】
12×25×6×45
10×19×6×45
【球】
12×12×6×45
10×10×6×45
【砲弾】
6×16×6×42
10×20×6×45
【円筒】
10×20×6×45
12×25×6×45
刃径(Φmm)
【とんがり先丸】12・10、【球】12・10、【砲弾】6・10、【円筒】10・12
軸径
6mmシャンク
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】超硬カッター8本組を素材形状に合わせて検証してみた【デモ実演】
参考になった