曜日別特売
R ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ ベンカン 34887903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ ベンカン 34887903
R ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ ベンカン 34887903

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径50×30注文コード34887903品番R
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

セーフティ機能付き。

用途給湯、給水、冷温水、冷却水他寸法Z(mm)55寸法a(mm)176形状レジューサー呼び径50×30材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする