VCT222 3CX0.75SQ ソフトVCT 倉茂電工 34893941

ソフトVCT

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
芯数(C)3
全長(m)50
公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)1.1
内容量1巻注文コード34893941品番VCT222 3CX0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス

用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)1.1全長(m)50概算質量(kg/km)115公称断面積(mm2)0.75仕上外径(Φmm)9.2耐電圧(V/min)3000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34894501
2017-03-31
用途: 電工ドラムの補修
建設業・工事業

電工ドラムの巻き直しに使用、寒い時でもとても柔らかく使いやすい。

対象商品 : 34894431
2017-07-03
用途: 機械メンテナンス

商品はとても良いですが、メター売りが出来れば良いと思います。

対象商品 : 34894124
2015-06-26
用途: 電気配線工事
有限会社菅原鉄工建設業・工事業

高品質な電線材ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする