曜日別特売
M-201 レモンイエロー 【名入れ】カラータオル(ベトナム製) 約62.5g/枚(200匁)(普通) ノーブランド 34894806

M-201 レモンイエロー 【名入れ】カラータオル(ベトナム製) 約62.5g/枚(200匁)(普通) ノーブランド 34894806
M-201 レモンイエロー 【名入れ】カラータオル(ベトナム製) 約62.5g/枚(200匁)(普通) ノーブランド 34894806

【名入れ】カラータオル(ベトナム製) 約62.5g/枚(200匁)(普通)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
レモンイエロー
内容量1セット(120枚)注文コード34894806品番M-201 レモンイエロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,090
販売価格(税別)
31,900
2以上購入で28,900/税込31,790
材質綿100%レモンイエロー寸法・サイズ(mm)約340×860質量(g/枚)約62.5(200匁)有効サイズ60×270mm名入れタオル・のしオーダー方法FAXサービス分類名入れ
注意
印字は、紺色になります。ただし、スカイブルーのみ黒色です。
※ご注文はFAXにてお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする