曜日別特売
900V セルロース NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 34898245

NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(レンズ)アセチレンズ
内容量1個注文コード34898245品番900V セルロース
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。

用途
研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。
形状ゴーグル型機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可トラスコ品番812-1950質量(g)101タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)材質(レンズ)アセチレンズレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応特性紫外線吸収再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34898245
2023-02-28
用途: 仕事での目の保護

傷がついたり割れても、レンズだけ交換できて良いです

対象商品 : 34898245
2022-11-09
用途: 夜のルアー釣り

レンズに傷が付いた時、レンズのみ交換できるのが良いですね。

対象商品 : 34898245
2020-01-10
用途: バイク用
サービス業

使い方間違ってるかもだけどバイクに乗る時の目の保護に。
柔らかいので装着感がいいし、とにかく安い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする