曜日別特売
PLJ4 ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 34903391

PLJ4 ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 34903391
PLJ4 ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 34903391

ソケットエルボ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合継手径D2(Φmm)4
内容量1個注文コード34903391品番PLJ4
参考基準価格(税別)¥297販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)

用途ねじとチューブの接続寸法B(mm)25寸法C(mm)14.9寸法E(mm)16.8寸法P(Φmm)10適合継手径D2(Φmm)4形状ソケットエルボチューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番378-1895開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)2.7タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)18.5有効断面積(mm2)3オリフィス径(Φmm)2.5包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
一般水道水は使用可能です。
水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: ガスホースの取り出し口
合同会社タックルボックス卸売・小売業

いつも使用させて頂いております。
全く問題ありません。
これからも使用させて頂きます。
個包装でなくてもよいかもしれません。

対象商品 : 34903416
2019-11-13
用途: 圧縮空気の配管

ソケットから外しやすく,機器との最初の接続部にこれを導入することで再配管が非常に楽になります.

1が参考にしています
対象商品 : 35310213
2018-01-28
用途: チューブ接続

ストレートのワンタッチに接続して使用。
イメージ通りの仕上がりで満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34903416
2015-05-05
用途: 飲食店水回り工事
テクサム・多摩

この手はピスコ製品しか考えられない!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする