KVC-36SBT 6(3P)X0.5SQ 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工 34907293

 

KVC-36SBT 6(3P)X0.5SQ 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工 34907293
KVC-36SBT 6(3P)X0.5SQ 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工 34907293
KVC-36SBT 6(3P)X0.5SQ 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工 34907293

電子機器配線用ケーブル(シールド付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
芯数(C)6
全長(m)50
対数(P)3
内容量1巻注文コード34907293品番KVC-36SBT 6(3P)X0.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性

用途
工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類制御・計装ケーブル芯数(C)6対数(P)3導体外径(Φmm)0.85全長(m)50タイプ線心対より概算質量(kg/km)90公称断面積(mm2)0.5仕上外径(Φmm)7.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150適合規格ULAWM2576導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路等の弱電流電気回路にご使用下さい。
対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする