倉茂電工
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
芯数(C)
12
2
3
4
6
8
10
12
16
20
全長(m)
10
100
10
20
30
50
対数(P)
6
1
3コより
2
3
4
5
6
8
10
全25種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34907381
品番
KVC-36SBT 12(6P)X0.5SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途
工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類
制御・計装ケーブル
芯数(C)
12
対数(P)
6
導体外径(Φmm)
0.85
全長(m)
10
色
黒
タイプ
線心対より
概算質量(kg/km)
150
公称断面積(mm
2
)
0.5
仕上外径(Φmm)
10
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
150
適合規格
ULAWM2576
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
34.3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路等の弱電流電気回路にご使用下さい。
対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表