反射笠によって効果的に配光します。上方向に逃げる光を受け止め、効率よく照らします。反射板が光を下方に反射させ、ランプのあかりとプラスされるため、机上面の照度がアップ。必要な場所に必要なあかるさを提供します。学校の教室での使用にも適しています。1台の器具で、100~254Vの電圧をカバー。電圧・Hzの確認が不要です。
40ワットと、心配でしたが、さすがLED!!めっちゃ明るく、ワット数が少ないということは電気代も節約となりました!!購入してよかったです!!梱包も丁寧でした!
工場内の蛍光灯器具の破損や、安定器不良時の交換用として利用
安定器がないので軽い。点灯もグローに比べはやい。使いやすい器具です。
特に問題なく使用しています。強いて言えば蛍光灯の色味が黄色っぽいかな?
来年このタイプの蛍光灯の器具が生産中止になる為修理用に安定器が欲しくて注文しました、安定器のみを安く販売してほしい。
組み立て、取り付けはわかりやすく問題ない。価格が安くて満足している。あとはインバータの耐久性次第。
イナバ物置の車2台分サイズのガレージに2台の照明器具を取り付けた。グロースタート式が欲しかったが高いのでラビット式を購入この商品は蛍光管が付属しているので買わずに助かった。安くて良い商品だとおもう
取り付けも容易にできました。価格も10%引き時に購入。