※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
反射笠によって効果的に配光します。上方向に逃げる光を受け止め、効率よく照らします。反射板が光を下方に反射させ、ランプのあかりとプラスされるため、机上面の照度がアップ。必要な場所に必要なあかるさを提供します。学校の教室での使用にも適しています。
今までの照明は10wで暗くて不便なので交換工事をしました。 良い品です。
自宅のガレージ用に購入しました。あちこちのサイトで確認しましたが、モノタロウが最安でした。商品も問題なく満足しています。
低価格なのに商品はシンプルで機能的!
6畳ほどの倉庫に使いましたが2個使えば丁度良い感じになります。
安価でよかったです。ただ、蛍光管は白色ではなく昼光色でもよかったかな?。
安価で、明るく、有用です。
組立がめんどくさかった
ご意見ありがとうございました。
思ったように手元が見やすくなり、満足です、ケガキミスも少しは減るのではないかと思います。