曜日別特売
EA508AL-2 高密閉型ポリ容器 エスコ 34909917

 

EA508AL-2 高密閉型ポリ容器 エスコ 34909917
EA508AL-2 高密閉型ポリ容器 エスコ 34909917
EA508AL-2 高密閉型ポリ容器 エスコ 34909917

高密閉型ポリ容器

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)525
内容量1個注文コード34909917品番EA508AL-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥523
販売価格(税別)
475

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。
電子材料などの容器として幅広く使用されています。
頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。

容量(mL)525エスコ品番EA508AL-2高さ(mm)93胴径(Φmm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 金型部品を納品するときの容器。
株式会社インターメディア

比較的高い部品を送るときに使用し、部品名のシールを貼って、納品している。
完成までに何か所かを経るので、これに入れると安心。

対象商品 : 34910601
2022-03-28
用途: 小物の収納
サービス業

収納用容器として購入。用途の都合上、内蓋は必要ありませんが思った通りの良い使用感です。

1が参考にしています
対象商品 : 34910601
2021-02-02
用途: 有機溶剤の小分け
サービス業

内蓋がついているのに気づかなかったのですが、かなり固いです。
(男性なら余裕かもしれません)
ただ名前のとおり高密閉される感じはあります。
しっかりしていました。

1が参考にしています
対象商品 : 34909917
2020-09-22
用途: シルクスクリーンのインク入れ
製造業

調色したシルクスクリーンのインクを保存するために購入しました。
内蓋が付いているので密閉感があり万が一のインクこぼれなども防止でき、安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 34909917
2018-06-23
用途: 切削油の保管 他
アップスタートエンジニアリング製造業

内蓋が効果的なのか何日か上下逆に置いていても、液漏れしていませんでした。
耐久性についてはまだ解りません。

3が参考にしています
対象商品 : 34910601
2017-05-24
用途: 薬品保存用
医療・福祉・介護関連業

強酸薬品の保存用の容器を探してました。内蓋がついているので薬品が漏れず良いと思います。耐久性はまだ分かりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする