このスイッチは、プラスコントロールになるので、基本的にリレーが必要になる。先日、リレーを使っているにもかかわらず、2個壊れた。穴を開ける必要がないので良いのだが、これからは出来るだけ使わないようにしたい。
価格、使いがって問題ありません。
改善してほしいとすれば、付属両面テープがもう少ししっかりしたものだといいです。
スイッチのストロークがもう少しあれば、ON/OFFがはっきりすると思います。
ON/OFF時の手応えがもう少しほしいな
配線が細いので接続する端子の圧着に注意が必要
貴重なご意見ありがとうございます。
値段安く、両面テープで簡単取り付けできて満足です。車用のスイッチは、けっこう穴あけ必要なものが多いので、助かります。
電線が細いので、大電流のものには不向きです。