曜日別特売
OG-1040F オイル入りガス缶 デンゲン 34913566

オイル入りガス缶

(136件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶注文コード34913566品番OG-1040F
参考基準価格(税別)¥1,267販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:136
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34913566
2025-07-28
用途: エアコンガス、オイルの交換

車両のエアコンガス交換およびオイル交換で使用。
可もなく不可もなくですが、コンプレッサーの作動音が気持ち静かになった気がします。
ちゃんとしたメーカーのものなので、問題ありません。

1が参考にしています
2025-08-24
用途: ガス量が、このての添加剤の倍。
自動車・二輪車・自転車関連業

ガス量が、このての添加剤の倍ですので、こちらを選びました。

2025-08-15
用途: 車屋に持ち込んで交換
製造業

数年単位でこちらにお世話になっています。
品質、性能まったく問題ありません。
おすすめです。

2025-06-28
用途: 車エアコンガス補充に使用
その他業種

HFC-134a冷媒ガスを補充するのに同時に使用、カーエアコンを故障させないのに
には必需品ですね。コンプレッサーの音も喜んでいるように感じた。

2025-09-08
用途: 20年超えの軽バンに
伊藤塗装建設業・工事業

若干、コンプレッサー音が静かになったようです。効きはあまり感じないですがオイル入れて安心感はあります。

対象商品 : 34913566
2024-07-16
用途: エアコンオイル補充用
有限会社オートリファイン・アニー

エアコンの危機が悪いなど、ガス抜けで効かない時
オイルと同時にガスも50g補充できて、これだけで
効きが戻る時があるのが良い
この種の商品で、ガス量が一番多いのも助かる

4が参考にしています
対象商品 : 34913566
2024-06-15
用途: エアコンコンプレッサーオイルの補充
その他業種

感想としてはDIYでできるなら2年前くらいに注入しておけばよかったと後悔。なんとなく冷えていたのが昼間でもキンキンに冷えています。

3が参考にしています
対象商品 : 34913566
2024-06-04
用途: 自車メンテナンス
その他業種

ガス補充時にオイルも補充しました。
何の問題もなく使用できています。満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする