フォーカス(FOCUS)
セミシールド型前照灯用 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34923183
品番
A5110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
タイプ
ダブル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
65/55
口金
P43t-38
ガラス球形式
RP42