セミシールド型前照灯用 12V

セミシールド型前照灯用 12V - フォーカス(FOCUS)
タイプダブル球クリア定格電圧(V)12内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
口金
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34923165A503450/40P36t-10B34
12,000
取扱い終了
34923183A511065/55P43t-38RP42
16,000
取扱い終了
34923192A512065/60P43t-38RP41
15,000
取扱い終了
34923201A523075/60P43t-38RP42
16,000
取扱い終了
34923217A563545/40P45tG40
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする