A5635 セミシールド型前照灯用 12V フォーカス(FOCUS) 34923217

セミシールド型前照灯用 12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード34923217品番A5635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
タイプダブル球クリア定格電圧(V)12定格電力(W)45/40口金P45tガラス球形式G40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする