10323-0043 蝶番式立バンド アカギ 34927584

 

10323-0043 蝶番式立バンド アカギ 34927584
10323-0043 蝶番式立バンド アカギ 34927584
10323-0043 蝶番式立バンド アカギ 34927584

蝶番式立バンド

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)25種類立バンド注文コード34927584品番10323-0043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)

寸法C(mm)25寸法D(mm)45寸法F(mm)6寸法P(mm)20寸法t(mm)1.8呼び径(A)25トラスコ品番442-0471種類立バンド呼び径(B)1表面処理電気亜鉛めっき仕上げねじ径×長さ(mm)M6×20(締付ボルト)寸法A(Φmm)34適合管外径(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34927584
2024-02-03
用途: パイプの固定
卸売・小売業

一度サイズを間違えましたが、物は良いです。
円の直径は「適合管外径」の数値になります。

2が参考にしています
対象商品 : 34927654
2024-02-10
用途: 配管工事に使用
建設業・工事業

値段相当です。普通に使えます。何の問題もありません。

2が参考にしています
対象商品 : 34927611
2022-11-07
用途: 雨樋取付工事
矢野板金建設業・工事業

丈夫なバンドが必要で予算が決まっていたため探していました。とても安くて助かりました。

対象商品 : 34927575
2022-10-29
用途: 塩ビ管の支えに
その他業種

しっかり固定できます。設置後1年程経過、今の所腐食する事も無く維持しています。

対象商品 : 34927566
2022-04-06
用途: 配管固定
ENESYS Serviceサービス業

品質に問題なし
値段も安く、コスパ良し
お勧めしますよ

対象商品 : 34927584
2021-08-28
用途: 自転車のフレームに取り付け
製造業

自転車のフレームに機器を取り付ける際の金具として使いました。便利です。

対象商品 : 34927575
2021-10-08
用途: バイド機にホルダー取付用
農・林・水産業

バイド機にホルダー取付用として購入しました。
塗装してカラーを合わせて使用したくてこれをを選びました。

対象商品 : 34927584
2021-01-20
用途: 工場の営繕に
製造業

工場の営繕に使用。
急ぎませんが、小一時間の暇に修理ができるので、
合間を見て購入しました。
モノはしっかりしていますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする