曜日別特売
10199-0074 吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ 34927724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10199-0074 吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ 34927724
10199-0074 吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ 34927724

吊りバンド ステン蝶番式吊タン付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)50吊ボルト径W3/8注文コード34927724品番10199-0074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製

寸法C(mm)25寸法D(mm)26寸法H(mm)85寸法t(mm)2材質SUS304呼び径(A)50トラスコ品番442-0284種類吊りバンド呼び径(B)2ねじ径×長さ(mm)M6×20(締付ボルト)適合管外径(Φmm)60.5吊ボルト径W3/8
注意
塩害地域の使用は避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34927733
2022-09-15
用途: 家回り配管に使用
卸売・小売業

洗濯排水管の引き回しに使用した
外なので、ステンにした

対象商品 : 34927681
2013-11-22
用途: 吊りバンド ステン蝶番式吊タン付

釣り竿受けの製作に。
良く出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする