VVF 2×2.0mm VVFケーブル 大阪魂 34928932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVFケーブル

(175件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード34928932品番VVF 2×2.0mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形。
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途です。

用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)2全長(m)100シース厚(mm)1.5その他1m単位での寸法カット品もあります仕上外径(Φmm)6.6×10.2(短径×長径)絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60定格電圧(V)600許容電流(A)23適合規格PSE絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34928932VVF 2×2.0mm36668152VVF2.0×2CVVF 2×2.0mm VVFケーブル 弥栄電線 36668152VVFケーブル弥栄電線1巻
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34928932VVF 2×2.0mm36719636VVF2.0×2CVVF 2×2.0mm VVFケーブル カワイ電線 36719636VVFケーブルカワイ電線1巻
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34928932VVF 2×2.0mm38035094VVF2.0×2CVVF 2×2.0mm VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 38035094VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)1巻
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:175
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34928923
2024-02-05
用途: 電気配線

今までの商品と何の問題もなく使用できます。いいと思います。

対象商品 : 34928923
2018-07-06
用途: 日常的に使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 34928923
2017-05-27
用途: DIY用

安く品質も上等であるため助かっています。現在少し値上げされたようですが、無理は言えません・・・。前が安すぎたと言えると思います。

対象商品 : 34928923
2017-04-15
用途: 電源の延長、増設工事

ホームセンターで10m、20m単位の物を購入していたがメーター単価にすると3分の一程度なのでゲットした、段ボールに入っているので埃も被らず保存出来ていざと言う時に役立つ。

対象商品 : 34928923
2017-03-15
用途: 屋内配線
丹波ハピー農園

メーカーものとそん色なく使えます。Goodです。次回も使います。

1が参考にしています
対象商品 : 34928957
2017-07-07
用途: 電気機器の増築の為

他のメーカーのものと問題なく使用出来て助かりました。

対象商品 : 34928923
2017-02-22
用途: 40W蛍光灯の別棟への配線

非常に安価なので飛びつきました製品になんの不満もありません

対象商品 : 34928923
2017-05-02
用途: コンセントの増設に

そんなに長さは必要無かったですが、
安いので良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする