曜日別特売
IE-442BK IEEE1394ケーブル 4ピン ブラック エレコム 34929221

IEEE1394ケーブル 4ピン ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式注文コード34929221品番IE-442BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

4ピンのIEEE1394(i.Link、DV端子)に準拠したパソコン、周辺機器、デジタルビデオカメラ等を接続するケーブルです。
400Mbps対応最大転送スピードは、接続された機器及び接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。
IEEE1394端子の形状は、4ピンと6ピンの2種類があります。接続先の形状をよくお確かめの上お買い求め下さい。

ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状IEEE1394(4ピン)オス - IEEE1394(4ピン)オスプラグ金メッキシールド2重シールド伝送速度(Mbps)400変換タイプオス - オスコネクタ1IEEE1394 (4ピン)コネクタ2IEEE1394 (4ピン)
注意
※IEEE1394端子の形状は、4ピンと6ピンの2種類があります。接続先の形状をよくお確かめの上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする