LD-GCT27/LG 接続テープ エレコム 34929693

接続テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式注文コード34929693品番LD-GCT27/LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

モールどうしのつなぎ目に貼ってとめるテープ。使い勝手がとても簡単。床配線でケーブルを保護するモールどうしを接続する際や接続ユニットとモールを接続する際、この接続テープで接合部に貼り付け固定する。防水・防じんの効果があり、仕上がりがキレイ

幅(mm)20厚さ(mm)0.65グレー長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする