LD-T140BK30 ケーブルタイ 幅2.5mm 長さ140mm 30本入り エレコム 34930077

ケーブルタイ 幅2.5mm 長さ140mm 30本入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1式(30本)注文コード34930077品番LD-T140BK30
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ケーブルを結束することができます。
ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。

材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1.2ブラック直径(Φmm)【最大巻】34寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×140入数30本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする