1018 カードテスタ 共立電気計器 34933421

カードテスタ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード34933421品番1018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

持ち運び便利なテスタの必須アイテム! 安心・安全設計はもちろん、使い勝手にこだわった逸品です!4000カウント表示。オートレンジ切換。ダイオードテスト機能付き。キャパシタンス測定機能付き。導通テスト。使いやすい15mmロングピン。厚さ10mmの薄型タイプ。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。安全規格CAT.Ⅲ300V対応

トラスコ品番479-6373ケース形状ソフトケース手帳タイプ質量(g)約70(電池含む)適合規格IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 300V IEC61010-031 IEC61326-1耐電圧AC3700V/1分間周波数周波数レンジ 10.00/100.0Hz/1.000/10.00kHz ±0.1%rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V以上)使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2(オートパワーオフ約15分)抵抗測定400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt(400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40.00MΩ)DUTY0.1~99.9% ±2.5%rdg±5dgt(パルス幅/パルス周期)ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)107×54×10キャパシタンス(F)4.000/40.00/400.0nF/4.000/200.0μF直流電圧測定400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(400.0mV/4.000/40.00/400.0V) ±1.0%rdg±5dgt(600V)交流電圧測定4.000/40.00/400.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(4.000/40.00V) ±1.6%rdg±5dgt(400.0/600V)導通測定400.0Ω(120Ω未満でブザー音)
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34933421
2015-06-17
用途: 自宅と会社と両方で使います。会社ではLEDを使った製品を作っています。
製造業

いままでアナログを自宅で使っていましたが、手帳サイズですとポケットに入れて持ち歩けると
軽のと、正確に数値がすぐ読めるから便利です。
アナログだと、約の数値しか読めない。買ってよかったです。
注文してから、翌々日には届きました。早く、安い、買って正解でした。

対象商品 : 34933421
2015-03-24
用途: 検電用
レイ建築コンサルタント事務所

ベストプライスで 素晴らしい商品です。
ありがたく感謝をしています。

対象商品 : 34933421
2015-01-30
用途: 電気配線関係

電圧や抵抗測定の際、オートレンジで非常に使いやすい。また、持ち歩く時もカードタイプで、邪魔にならないので気に入りました。

対象商品 : 34933421
2014-04-05
用途: 自動車、制御機などの故障を見つけるため、その他。
農・林・水産業

表示が見やすく手軽で使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 34933437
2014-07-09
用途: 電源電圧の確認と導通チェック。
建設業・工事業

液晶表示も見やすく、切替ダイヤルも回しやすく非常に使いやすいテスターです。

対象商品 : 34933437
2014-04-14
用途: 設備機器電気周りの確認と普段の持ち歩き用
文化シヤッターサービス株式会社

ハードカバー付きの為、本体コードの断線防止・本体の傷防止に役立っています。

対象商品 : 34933437
2013-05-06
用途: 電気機器の抵抗測定
建設業・工事業

以前の物から、ケースが変わっていた。こちらの方が開閉しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする