曜日別特売
TCD-665 段付ビットアソートセット trad 34933631

段付ビットアソートセット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード34933631品番TCD-665
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズの段付ビットが入ったアソート品です

セット内容#1×1本/#2×2本/#3×1本/-4mm×1本/-6mm×1本差込角対辺(mm)6.35全長(mm)65両頭機能片頭材質ビット/S2、ホルダー/PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34933631
2022-05-28
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

小さいネジはシャフトが細くなっているので、普通の短いビットより使い易い。ホルダーも横から挿してクリップするタイプなので出し入れが簡単で良い。今後、セット品のドライバービットを買う時はこれにする。

対象商品 : 34933631
2021-09-02
用途: インパクトレンチ用のビットとして

ボッシュのインパクトレンチで使っています。
サイズを表す色付きのリングのせいで奥まで差し込めなかったので、外して使っています。
使用感は普通です。

対象商品 : 34933631
2020-05-09
用途: 電動ドリル用ビットとして購入

セット品なのでサイズが色々入っており使いやすい。力のかかるところでは使用していないので、強度はまだわからない

対象商品 : 34933631
2019-09-01
用途: 自動車関連の整備時

消耗品ですので安価に入手出来て助かります。品質に問題も無く、普通に使えます。

対象商品 : 34933631
2013-09-16
用途: 電装機器の取付及び取外し

携帯用のビットアソードセットととして購入しました。+1~3が揃っているビットセットが他を探しても見つかりませんでした。長さも丁度良いぐらいで、使用したら良いぐらいに力が入りますし狭いところでも中々使いやすいです。

対象商品 : 34933631
2017-04-11
用途: メンテ

メインの工具ではなくあくまでサポで使用するなら良い。歯が弱く硬めのねじには無理。次回は購入しない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする