矢崎総業
小型タコグラフ用チャート紙(黄箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(10枚)
1セット(100枚)
記録時間
7日用
7日用
24時間(1日用)
26時間(S7用)
最高速度(km/h)
100
120
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
34937585
品番
762929-380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
セット内容
7日間用×10組
穴の形状
丸型(14.7mm)
記録時間
7日用
最高速度(km/h)
100
適合機種
SG15・17・18型用
タイプ
エンジン回転記録なし
呼び番号
SG100K7日用