※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
SUS304 ホースジョイント
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
14
7
8
9
10.5
14
16
20.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34940577
品番
HS-7414
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
取付ねじ(d1)
PT1/2
寸法d2(mm)
PF1/2
寸法D(Φmm)
14
トラスコ品番
382-4110
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ホース継手
寸法L(mm)
69
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
寸法D1(Φmm)
10.5
使用流体
水、空気、油
寸法B2(mm)
24
寸法B1(mm)
22
寸法La(mm)
27
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材